PICCO R 050.1-7 IC228 Mini-carbide-bars for internal turning and chamfering.

Artikelnummer: 6403485
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403485
EAN/GTIN 7291075085594
Nummer fabrikant 6403485
L-nummer L24030 603

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, boorpuntbreedte (a) 0,9 mm, functionele lengte (LF) 22 mm, Dmin. afschuining 1 mm, nuttige lengte (LU) 6,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,1 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 0,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 22 mm
  • Dmin afsteken 1 mm
  • Effectieve lengte (LU) 6,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen