• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

GIMY 840F IC908 Utility Single-Ended Inserts for Grooving and Profiling Ductile Materials

Artikelnummer: 6403482
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403482
    EAN/GTIN 7291075186222
    Nummer fabrikant 6403482
    L-nummer L24100 308

    Omschrijving

    Description:

    Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 8 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type FT
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Corner Radius (RE) 4 mm
    • Cutting Width (CW) 8 mm
    • Insert Length (INSL) 15.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen