TIPI 5.4WT-0.20 IC908 Double-Ended Internal Threading Inserts with a 55° Partial Profile and a Chipformer for 20 mm Min. Bore Diameter

Artikelnummer: 6403481
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403481
EAN/GTIN 7291075198676
Nummer fabrikant 6403481
L-nummer L23940 1893

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboren, snijbreedte (CW) 5,4 mm, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 5,4 mm
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 5,1 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 1,67 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 15 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 5 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen