TIP 2P19-BSPT IC08 Precision Ground BSPT (British Standard Pipe) External Double-Ended Full Profile Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6403476
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403476
EAN/GTIN 7291075159738
Nummer fabrikant 6403476
L-nummer L23940 1866

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboren, snijbreedte (CW) 2,4 mm, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) BSPT55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 19 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder