TIP 2P18-NPT IC08 NPT (National Pipe Threads) Precision Ground Double-Ended External Full Profile Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6403473
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403473
    EAN/GTIN 7291075159653
    Nummer fabrikant 6403473
    L-nummer L23940 1882

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,4 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,07 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Lengte mes (L) 15,3 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
    • Profielhoek (PNA) 60 graden
    • Draadvorm type (THFT) NPT60
    • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen