TIP 4P11-BSPT IC08 Precision Ground BSPT (British Standard Pipe) External Double-Ended Full Profile Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6403438
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403438
EAN/GTIN 7291075159714
Nummer fabrikant 6403438
L-nummer L23940 1781

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,28 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) BSPT55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11 threads/″