• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

GEPI 3.00-1.50 IC08 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Internal and External Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6403401
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403401
EAN/GTIN 7291075238952
Nummer fabrikant 6403401
L-nummer L23940 1772

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Dmin afsteken 11,5 mm