GEPI 2.5-WT0.05 IC08 Precision Ground Double-Ended Threading Inserts with a 55° Partial Profile and a Chipformer for 11.5 mm Bore Diameter

Artikelnummer: 6403394
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6403394
EAN/GTIN 7291075158380
Nummer fabrikant 6403394
L-nummer L23940 1724

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijgereedschappen, snijbreedte (CW) 2,5 mm, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 10 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 2,54 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,47 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 54 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 10 schroefdraden/″