TIP 4P11.5-NPT IC908 NPT (National Pipe Threads) Precision Ground Double-Ended External Full Profile Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6403320
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403320
    EAN/GTIN 7291075159592
    Nummer fabrikant 6403320
    L-nummer L23940 48

    Omschrijving

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) NPT60
    • Nombre filets au pouce (TPI) 11.5 Threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen