TIP 5WT-0.25 IC908 Precision Ground Double-Ended Threading Inserts with a 55° Partial Profile and a Chipformer

Artikelnummer: 6403307
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403307
EAN/GTIN 7291075169928
Nummer fabrikant 6403307
L-nummer L23940 1458

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtussenvoegsels, snijbreedte (CW) 5,5 mm, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 5,5 mm
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 4,23 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 12 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 6 schroefdraden/″