TIP 2P20-UN IC908 American UN (UNC,UNF,UNEF) Precision Ground External Double-Ended Full Profile Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6403285
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403285
EAN/GTIN 7291075159240
Nummer fabrikant 6403285
L-nummer L23940 1378

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,4 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″