GIM 4 IC908 Single-Sided Inserts with Center Ridged Chipformer and Reinforced Edge for Parting and Grooving Alloy Steel

Artikelnummer: 6403183
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403183
EAN/GTIN 7291075025217
Nummer fabrikant 6403183
L-nummer L24100 182

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer W.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen