GIP 2.39-1.20 IC908 Flat Top Precision Double-Ended Inserts with Full Radius for Grooving

Artikelnummer: 6403137
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403137
EAN/GTIN 7291075273786
Nummer fabrikant 6403137
L-nummer L23940 1149

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven-/draaibeitels, snijdiepte, max. (CDX) 4,7 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder