GIP 1.40-0.00 IC908 Flat Top Precision Double-Ended Inserts for Grooving

Artikelnummer: 6403120
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403120
EAN/GTIN 7291075273007
Nummer fabrikant 6403120
L-nummer L23940 1133

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen