PICCO R 015.3015-20 IC228 Inserts for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 6403071
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403071
    EAN/GTIN 7291075232936
    Nummer fabrikant 6403071
    L-nummer L24030 197

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, snedediepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 8 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Breedte boorpunt (A) 5,9 mm
    • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,05 mm/omw
    • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,02 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 35 mm
    • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 20 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen