UMGR 4.0-A60 IC508 Mini Indexable Inserts with a 60° Partial Profile for Threading in 5.2 mm and Larger Holes

Artikelnummer: 6403066
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403066
EAN/GTIN 7291075158885
Nummer fabrikant 6403066
L-nummer L23940 1124

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten met schroefdraad, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,25 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,6 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 40 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 20 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.