UMGR 4.0-A55 IC508 Mini Indexable Inserts with Whitworth Partial Profile for Threading in 5.2 mm and Larger Holes

Artikelnummer: 6403065
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6403065
EAN/GTIN 7291075198690
Nummer fabrikant 6403065
L-nummer L23940 1106

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboren, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,4 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 40 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 24 schroefdraden/″