PICCO R 006.5524-15 IC228 Mini-carbide-bars for Whitworth internal thread turning. Dmin 4mm.

Artikelnummer: 6403061
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403061
EAN/GTIN 7291075123357
Nummer fabrikant 6403061
L-nummer L24030 520

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, boorpuntbreedte (a) 5,3 mm, functionele lengte (LF) 30 mm, Dmin afsteken 6 mm, effectieve lengte (LU) 15 mm

Kenmerk:

  • Centraal vlak (CF) 0,12 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 24 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 16 schroefdraden/″
  • Effectieve lengte (LU) 15 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen