Insteek-omschakelratel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 74.5 mm

Artikelnummer: 6403-1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Steekmaat S 38,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403-1
EAN/GTIN 4000896027521
Nummer fabrikant 6403-1
L-nummer L60140 13

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6401-1 20 tanden ∙ bedieningshoek 18° – maximaal 40 Nm
    6402-1 30 tanden ∙ bedieningshoek 12° – maximaal 120 Nm
    6403-1 32 tanden ∙ bedieningshoek 11,25° – maximaal 120 Nm
    6404-1 32 tanden ∙ bedieningshoek 11,25° – maximaal 300 Nm
  • Matrijsgesmeed
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 74.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.29 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 38.5 mm
  • Kopdikte a: 19.6 mm
  • Kopbreedte b: 40 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen