Precisie-telescoopratel, 1/2 inch uitschuifbaar 1/2

Artikelnummer: 640295 1/2
op aanvraag
Op voorraad
1.572 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 290 mm - 430 mm
Aantal tanden 72
traploos uittrekbaar nee
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640295 1/2
EAN/GTIN 4062406283384

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en speciale smeedprocessen garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Fixatie met vastzetring. Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.
Uitschuifbaar van 290 − 430 mm lengte in 6 trappen. Met vast te zetten draaibare kop en uitwerper. Maximaal toegestaan draaimoment 600 Nm.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

T.b.v.:

Handbediende doppen.