Precisie-telescoopratel 1/2 inch traploos uitschuifbaar 1/2

Artikelnummer: 640291 1/2
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 414 mm - 614 mm
Aantal tanden 90
traploos uittrekbaar ja
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640291 1/2
EAN/GTIN 4000896233076
Nummer fabrikant 916HPLG

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Fixatie met vastzetring. Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.
Traploos uitschuifbaar van 414 – 614 mm lengte. Omschakelbare precisieratel met 90 tanden. Maximaal toegestaan draaimoment 1000 Nm.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

T.b.v.:

Handbediende doppen.