Telescoopratel, 1/2 inch uitschuifbaar 1/2

Artikelnummer: 640288 1/2
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 3122
totale lengte 410 mm - 630 mm
Aantal tanden 36
Werkhoek 10 graden
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
met uitwerper nee
Ratelkop losneembaar van greep nee
Draaigreep nee
traploos uittrekbaar nee
Opnameboring aan uiteinde handvat nee
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640288 1/2
EAN/GTIN 4018754336388
Nummer fabrikant 13160000

Omschrijving

Uitvoering:

Fixatie met vastzetring. Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.
Comfortabele, eenvoudige en snelle afstelling - ook met één hand - van de lengten via een tuimelschakelaar. Vijf vergrendelniveaus met uitschuiflengtes van 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm en 630 mm. Maximaal toegestaan draaimoment 512 Nm.
De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Telescoopratel, 1/2 inch uitschuifbaar  1/2

Telescoopratel, 1/2 inch uitschuifbaar 1/2

op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 125,50
op aanvraag
Op voorraad
1.289 stuks direct leverbaar
€ 62,80
Aandrijfvierkant 1/2 1/2
Werkhoek 10 5
Opnameboring aan uiteinde handvat nee nee
totale lengte 410 ;630 264
met uitwerper nee ja
Oppervlak verchroomd verchroomd
Producttype Ratel Ratel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen