GIP 3.00E-1.50 IC908 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6402794
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6402794
EAN/GTIN 7291075238358
Nummer fabrikant 6402794
L-nummer L23940 290

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 12,3 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm