PICCO R 610.1008-20 IC228 PICCO 010 , 015 , 610 Mini carbide bars for face grooving Dmin 6mm.

Artikelnummer: 6402767
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402767
EAN/GTIN 7291075109702
Nummer fabrikant 6402767
L-nummer L24030 140

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde frees- en groefgereedschappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snedediepte max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,2 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,01 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen