PICCO R 010.2008-20 IC228 PICCO 010 , 015 , 610 Mini carbide bars for face grooving Dmin 6mm.

Artikelnummer: 6402761
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402761
EAN/GTIN 7291075109641
Nummer fabrikant 6402761
L-nummer L24030 137

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd ontbraam- en groefgereedschap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7 mm, zaagdiepte max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,9 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 21 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.