XNUW 3606-10 IC20 Blank inserts for form grinding.

Artikelnummer: 6402755
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie V-LOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402755
EAN/GTIN 7291075112566
Nummer fabrikant 6402755
L-nummer L23940 874

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, snijbreedte (CW) 36,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte (CW) 36,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 34,6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.