GIQR 11-1.80-R090 IC528 Precision Ground Single-Ended Full Radius Inserts for Internal Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6402636
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402636
EAN/GTIN 7291075303582
Nummer fabrikant 6402636
L-nummer L23940 688

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,3 mm, snijbreedte (CW) 1,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,9 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afsteken 11 mm