GIPY 4.00-2.00 IC320 Single-Ended Full Radius Sharp Edged Precision Inserts for Profiling High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6402613
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6402613
    EAN/GTIN 7291075107449
    Nummer fabrikant 6402613
    L-nummer L23940 653

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer Y
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 2 mm
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afsteken 70 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen