GITM 3.00K-1.50 IB50 Full Radius CBN Tipped Inserts for Grooving and Turning on Hard Ferrous Materials

Artikelnummer: 6402563
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402563
EAN/GTIN 7291075238686
Nummer fabrikant 6402563
L-nummer L23940 592

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten voor groeven/draaien, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Dmin afsteken 70 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen