GIQL 8-2.00-R100 IC528 Internal grooving and turning round inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402502
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6402502
EAN/GTIN 7291075102727
Nummer fabrikant 6402502
L-nummer L23940 581

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 7,78 mm
  • Dmin afsteken 8 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen