GIQR 8-1.40-0.05 IC528 Internal grooving and turning inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402479
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402479
EAN/GTIN 7291075102413
Nummer fabrikant 6402479
L-nummer L23940 507

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Dmin afsteken 8 mm