GIQR 8-0.75-0.00 IC528 Internal grooving and turning inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402473
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402473
EAN/GTIN 7291075102369
Nummer fabrikant 6402473
L-nummer L23940 500

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,2 mm, snijbreedte (CW) 0,75 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,75 mm
  • Dmin afsteken 8 mm