GTMA 16ER/IL 175 IC508 Triangular,laydown inserts for shallow grooving.

Artikelnummer: 6402471
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402471
EAN/GTIN 7291075099270
Nummer fabrikant 6402471
L-nummer L23940 478

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/Draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 1,75 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 3,48 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,75 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,48 mm