PICCO L 007.0100-22 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402410
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402410
EAN/GTIN 7291075087567
Nummer fabrikant 6402410
L-nummer L24030 48

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groeffreesgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, totale lengte (OAL) 37 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 37 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen