PICCO R 007.0150-10 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402399
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6402399
    EAN/GTIN 7291075087451
    Nummer fabrikant 6402399
    L-nummer L24030 271

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen en hardgesoldeerd ontbraam- en groefgereedschap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 25 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
    • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
    • Dmin afsteken 6,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 25 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen