PICCO L 005.0200-20 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402356
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402356
EAN/GTIN 7291075087109
Nummer fabrikant 6402356
L-nummer L24030 243

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd ontbraam- en groefgereedschap, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snedediepte, max. (CDX) 1 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Totale lengte (OAL) 35 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen