PICCO R 005.0100-10 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402341
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402341
EAN/GTIN 7291075086966
Nummer fabrikant 6402341
L-nummer L24030 233

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd ontbraam- en groefgereedschap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, hoekradius (RE) 0 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 1 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, totale lengte (OAL) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Totale lengte (OAL) 25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen