PICCO R 050.6-15 IC228 Mini-carbide-bars for internal turning and chamfering.

Artikelnummer: 6402323
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402323
EAN/GTIN 7291075085396
Nummer fabrikant 6402323
L-nummer L24030 587

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, boorpuntbreedte (a) 5,3 mm, functionele lengte (LF) 30 mm, Dmin afdeellijn 6 mm, nuttige lengte (LU) 14 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Effectieve lengte (LU) 14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen