PICCO L 050.3-10 IC228 Mini-carbide-bars for internal turning and chamfering.

Artikelnummer: 6402304
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402304
EAN/GTIN 7291075085273
Nummer fabrikant 6402304
L-nummer L24030 3

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, snijplaatdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, boorpuntbreedte (a) 2,6 mm, functionele lengte (LF) 24 mm, Dmin afsteken 2,8 mm, nuttige lengte (LU) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 2,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 24 mm
  • Functiebreedte (WF) 0,6 mm
  • Dmin afsteken 2,8 mm
  • Effectieve lengte (LU) 9 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen