GIM 3J-8LA IC354 Utility Single-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes and Small Diameters

Artikelnummer: 6402274
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6402274
EAN/GTIN 7291075280388
Nummer fabrikant 6402274
L-nummer L24100 16

Omschrijving

Omschrijving:

Doorslijpschijven, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, lengte doorslijpschijf (INSL) 15,3 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,3 mm