GTGA 16EL/IR 225 IC508 Triangular,laydown inserts for percision grooving.

Artikelnummer: 6402211
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402211
EAN/GTIN 7291075030914
Nummer fabrikant 6402211
L-nummer L23940 1591

Omschrijving

Omschrijving:

Parting/Turning Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2,1 mm, snijbreedte (CW) 2,25 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 3,48 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,48 mm