Steekslagsleutel 120 mm

Artikelnummer: 6402200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402200
EAN/GTIN 4010886640227
Nummer fabrikant 6402200
L-nummer L60160 2645

Omschrijving

Omschrijving:

Voor bijzonder zwaar werk
Speciale maten beschikbaar op aanvraag
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 525 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 245,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 54,2 mm
  • Materiaal: C35
  • Oppervlak: geolied
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 120
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.