GTGA 16ER/IL 140 IC528 Triangular,laydown inserts for percision grooving.

Artikelnummer: 6402188
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402188
EAN/GTIN 7291075030846
Nummer fabrikant 6402188
L-nummer L23940 1584

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibanken, snijdiepte, max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm, diameter incirkel (IC) 9,52 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,48 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,48 mm