GTGA 16ER/IL 100 IC508 Triangular,laydown inserts for percision grooving.

Artikelnummer: 6402185
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402185
EAN/GTIN 7291075030815
Nummer fabrikant 6402185
L-nummer L23940 1553

Omschrijving

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu 3 muchii de tăiere pentru adâncimi de prelucrare reduse

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.55 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.48 mm