Steekslagsleutel 115 mm

Artikelnummer: 6402120
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6402120
    EAN/GTIN 4010886640210
    Nummer fabrikant 6402120

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor bijzonder zwaar werk
    Speciale maten beschikbaar op aanvraag
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 525 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 245,5 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 54,2 mm
    • Materiaal: C35
    • Oppervlak: geolied
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 115
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen