GIM 3.2-4RA IC328 Single-Sided Screw-Clamped Inserts with Central Ridged Chipformer for Parting Alloy Steel

Artikelnummer: 6402100
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402100
EAN/GTIN 7291075280753
Nummer fabrikant 6402100
L-nummer L24100 265

Omschrijving

Omschrijving:

Deelplaatjes, hoekradius (RE) 0,22 mm, snijbreedte (CW) 3,2 mm, snijplaatlengte (INSL) 15,3 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoekradius (RE) 0,22 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3,2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen