GIM 3-4RA IC328 Single-Sided Screw-Clamped Inserts with Central Ridged Chipformer for Parting Alloy Steel

Artikelnummer: 6402097
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6402097
    EAN/GTIN 7291075280739
    Nummer fabrikant 6402097
    L-nummer L24100 259

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Doorslijpschijven, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, lengte doorslijpschijf (INSL) 15,3 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer W.
    • Hoekradius (RE) 0,25 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 15,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen