GIM 3JS-15RA IC328 Utility Single-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes and Small Diameters

Artikelnummer: 6402031
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402031
EAN/GTIN 7291075280333
Nummer fabrikant 6402031
L-nummer L24100 250

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, snijplaatlengte (INSL) 15,3 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,3 mm