Kabelmes met kunststof handgreep en FACOM® SLS systeem , 2 messen.

Artikelnummer: 640180SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640180SLS
EAN/GTIN 3662424029493
Nummer fabrikant 640180SLS
L-nummer L60130 8630

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Speciaal geschikt voor werkzaamheden aan standaardkabels
  • Recht blad met holle slijping voor algemeen gebruik, lengte: 65 mm
  • Kort, gebogen blad, positie en vorm geschikt voor kabelwerkzaamheden, lengte: 35 mm
  • Mesvergrendeling op beide messen
  • Universeel ophangoog
  • Lengte in opgevouwen toestand: 104 mm
  • Totale lengte: 131/169 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 104
  • L1 [mm]: 131/169
  • [kg]: 0,125