Kabelmes met kunststof handvat, 2 messen

Artikelnummer: 640180PB
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
Producttype Kabelmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640180PB
EAN/GTIN 3148519476323
Nummer fabrikant 640180PB
L-nummer L60130 10741

Omschrijving

Omschrijving:

  • bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan standaardkabels
  • recht blad met holle slijping voor algemeen gebruik, lengte: 65 mm
  • kort, gebogen blad, positie en vorm geschikt voor kabelwerkzaamheden, lengte: 35 mm
  • mesvergrendeling op beide bladen
  • universeel ophangoog
  • lengte in opgevouwen toestand: 104 mm
  • totale lengte: 131/169 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 104
  • [g]: 100

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen